Referenties
Grundfos:NK150-400/412A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111593
Fabrikant:98698280
EAN:5712600093485

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-400/412A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-400/412 A2F1AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps normpomp (EN 733) met 110 kW en 55,65 m opvoerhoogte bij nominale werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 kW |
| Debiet | 8675 l/min |
| Afzuighoogte | 55,65 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420 (d) / 660-725 (y) v V |
| Kop | 55,65 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45.562,97 excl. BTW
/ stuk
€ 55.131,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
