Referenties
Grundfos:NK150-500/548A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111589
Fabrikant:98972490
EAN:5712604486337

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-500/548A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-500/548 eentraps eindaanzuigpomp (niet-zelfaanzuigend) met 75 kW motor. Debiet tot 347 m³/u en kop tot 45,94 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 75 kW |
| Debiet | 5783,3 l/min |
| Afzuighoogte | 45,94 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 45,94 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39.540,66 excl. BTW
/ stuk
€ 47.844,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
