Referenties
Grundfos:NK40-125/105A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111514
Fabrikant:98314841
EAN:5711492893999

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-125/105A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK 40-125/105A1F2AE-SBQQE normpomp (98314841) met een vermogen van 1,5 kW. Debiet 37,07 m³/h en opvoerhoogte 9,93 m bij 3x220-240D/380-415Y V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 617,8 l/min |
| Afzuighoogte | 9,931 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 9,931 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.807,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4.606,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
