Referenties
Grundfos:NK40-125/105A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111513
Fabrikant:98973447
EAN:5712604505625

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-125/105A2F2AE-SBQQE
Niet-zelfaanzuigende, een-traps centrifugaalpomp Grundfos NK40-125/105A2F2AE-SBQQE (98973447) voor water. 1,5 kW, 620 l/min, 10 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 620 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 10 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.280,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5.179,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
