Referenties
Grundfos:NK40-315/298A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111467
Fabrikant:98972745
EAN:5712604491416

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-315/298A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK40-315/298A2F2AE-SBQQE niet-zelfaanzuigende eentraps end-suction pomp. 30 kW, 664 l/min en 94,8 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 664 l/min |
| Afzuighoogte | 94,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 94,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.772,14 excl. BTW
/ stuk
€ 15.454,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
