Referenties
Grundfos:NK65-125/122A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111401
Fabrikant:98876500
EAN:5712602797794

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-125/122A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 65-125/122A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 0,55 kW; -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 829,17 l/min |
| Afzuighoogte | 3,255 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 3,255 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.401,99 excl. BTW
/ stuk
€ 5.326,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
