Referenties
Grundfos:NK65-160/165A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111387
Fabrikant:98971963
EAN:5712604475775

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-160/165A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK 65-160/165 (A1F2AE-SBQQE) is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor watertoepassingen. 1,5 kW, 57,8 m³/h en 7,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 963,33 l/min |
| Afzuighoogte | 7,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 7,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.125,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4.991,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
