Referenties
Grundfos:NK125-250/269A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111672
Fabrikant:98972904
EAN:5712604494509

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-250/269A2F2AE-SBQQE
Niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp Grundfos NK 125-250/269A2F2AE-SBQQE voor water. Ontworpen met IE3-motor en EN 1092-2 flens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 200 kW |
| Debiet | 10525,83 l/min |
| Afzuighoogte | 82 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | tussen 97 en 82 m hmt |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56.461,50 excl. BTW
/ stuk
€ 68.318,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
