Referenties
Grundfos:NK65-200/162A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111383
Fabrikant:98973467
EAN:5712604506035

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-200/162A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 65-200/162 (A2F2AE-SBQQE) is een langgekoppelde eentraps end-suction centrifugaalpomp. Ontworpen voor betrouwbare koeling en proces-/water-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 4752 l/min |
| Afzuighoogte | 32,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 v V |
| Kop | 32,2 m (max.) |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.563,59 excl. BTW
/ stuk
€ 9.151,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
