Referenties
Grundfos:NK65-200/170A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111379
Fabrikant:98973643
EAN:5712604509814

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-200/170A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 65-200/170 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 1,5 kW, debiet 764 l/min en opvoerhoogte 8,144 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 764 l/min |
| Afzuighoogte | 8,144 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | nominale opvoerhoogte 8,144 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.136,70 excl. BTW
/ stuk
€ 6.215,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
