Referenties
Grundfos:NK65-200/170A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111382
Fabrikant:98971967
EAN:5712604475850

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK65-200/170A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK 65-200/170 A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp. Levering tot 45,84 m³/h en 8,144 m opvoerhoogte bij 1,5 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 764 l/min |
| Afzuighoogte | 8,144 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 8,144 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.347,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5.260,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
