Referenties
Grundfos:NKE 32-200.1/207S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111202
Fabrikant:99539492
EAN:5713830748763

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-200.1/207S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-200.1/207S2A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met axiale aanzuiging en geïntegreerde regel-/sensorfuncties voor druk- en vraaggestuurde toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 450,2 l/min |
| Afzuighoogte | 55,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 55,6 m (max. opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.338,60 excl. BTW
/ stuk
€ 12.509,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
