Referenties
Grundfos:CRI1S-30 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110209
Fabrikant:96527657
EAN:5700397081976

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-30 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRI1S-30 A-P-I-E-HQQE is een verticale meertraps centrifugaalpomp voor water. Max. 175,6 m opvoerhoogte en 1,1 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 175,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 118,3 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.629,05 excl. BTW
/ stuk
€ 3.181,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
