Referenties
Grundfos:CR10-06 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0115141
Fabrikant:96501228
EAN:5700396217918

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR10-06 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1. 4301)
Grundfos CR 10-6 A-A-A-E-HQQE is een verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps in-line centrifugaalpomp voor schone waterstromen. Met 10 m³/h en een maximale opvoerhoogte van 61,2 m levert hij betrouwbare drukopbouw bij 50 Hz en 3x380-415D.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 61,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-415d V |
| Kop | 48,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.467,13 excl. BTW
/ stuk
€ 2.985,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
