Referenties
Grundfos:NK 80-200/179A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111336
Fabrikant:99410574
EAN:5713828664587

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK 80-200/179A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK 80-200/179A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp (3 kW) voor betrouwbare watercirculatie. 220-240D/380-415Y.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 1779,7 l/min |
| Afzuighoogte | 10,04 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 220-240d/380-415y V |
| Kop | 10,04 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.092,69 excl. BTW
/ stuk
€ 6.162,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
