Referenties
Grundfos:NK80-160/177A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111340
Fabrikant:98972862
EAN:5712604493656

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-160/177A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 80-160/177A2F2AE-SBQQE normpomp voor het verpompen van dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen. Niet-zelfaanzuigend, eentraps en geschikt voor vloeistoffen van -25°C tot 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 3550 l/min |
| Afzuighoogte | 33,54 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 33,54 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.479,66 excl. BTW
/ stuk
€ 13.890,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
