Referenties
Grundfos:NK80-315/278A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111320
Fabrikant:98972877
EAN:5712604493953

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-315/278A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 80-315/278 A2F2AE-SBQQE is een end-suction centrifugaalpomp voor water. Niet-zelfaanzuigend, eentraps en ontworpen voor 90 kW met 103,6 m nominale opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 90 kW |
| Debiet | 3698,3 l/min |
| Afzuighoogte | 103,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 103,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28.182,25 excl. BTW
/ stuk
€ 34.100,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
