Referenties
Grundfos:NK80-315/295A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111317
Fabrikant:98972880
EAN:5712604494011

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-315/295A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK80-315/295 A2F2AE-SBQQE eentraps centrifugaalpomp met 110 kW voor water. Niet zelfaanzuigend, 113,8 m en -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 kW |
| Debiet | 4058,3 l/min |
| Afzuighoogte | 113,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 113,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36.201,22 excl. BTW
/ stuk
€ 43.803,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
