Referenties
Grundfos:NB150-315/322 A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112355
Fabrikant:98974570
EAN:5712604526873

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-315/322 A-F1-A-BQQE
Grundfos NB150-315/322 A-F1-A-BQQE eindzuigblokpomp met 18,5 kW. Niet-zelfaanzuigend en eentraps, met debiet tot 6116,7 l/min en opvoerhoogte 13,1 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 6116,7 l/min |
| Afzuighoogte | 13,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 13,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.545,81 excl. BTW
/ stuk
€ 15.180,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
