Referenties
Grundfos:NK80-400/438A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111307
Fabrikant:98972350
EAN:5712604483510

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-400/438A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 80-400/438 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen. 45 kW, 59,18 m en 2931,7 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 2931,7 l/min |
| Afzuighoogte | 59,18 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 59,18 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.494,71 excl. BTW
/ stuk
€ 24.798,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
