Referenties
Grundfos:TP 32-120/2 A-F-Z-BQQE-DX1
Rubix:A0112878
Fabrikant:98154622
EAN:5711490581485

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 32-120/2 A-F-Z-BQQE-DX1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Bronzen enkeltraps inline circulatiepomp Grundfos TP 32-120/2 A-F-Z-BQQE-DX1 voor verwarmings- en tapwatercircuits. Vermogen 0,37 kW en debiet 8,6 m³/h.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 143,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 7 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.645,41 excl. BTW
/ stuk
€ 3.200,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
