Referenties
Grundfos:NKE 32-125/106S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111257
Fabrikant:99539425
EAN:5713830747520

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-125/106S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-125/106S2A1F2AE-SBQQE is een genormeerde, niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor circulatie in verwarmings- en watersystemen. 1,1 kW, 50 Hz, IP55.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 61,6 l/min |
| Afzuighoogte | 16,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Kop | 16,3 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.449,87 excl. BTW
/ stuk
€ 7.804,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
