Referenties
Grundfos:NKE 50-125/129S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111079
Fabrikant:99539534
EAN:5713830749609

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-125/129S2A1F2AE-SBQQE
GRUNDFOS NKE 50-125/129S2A1F2AE-SBQQE toerengeregelde end-suction pomp. 380–500 V, IP55 en geschikt voor -25…120 °C medium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 691,7 l/min |
| Afzuighoogte | 4,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | opvoerhoogte (max) 4,9 m; druk bij volumestroom (bep) 40,21 kpa (~4,1 m). |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.379,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7.719,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
