Referenties
Grundfos:NKE 32-160.1/177S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111236
Fabrikant:99539484
EAN:5713830748602

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-160.1/177S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-160.1/177 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps end-suction centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregelaar. Voor water tot -25..120°C met 10,7 m³/h en 8,8 m kop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 178,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 8,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.478,24 excl. BTW
/ stuk
€ 10.258,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
