Referenties
Grundfos:NKE 32-250/219S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111170
Fabrikant:99539643
EAN:5713830751688


Technische samenvatting
| Vermogen | 7,5 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-250/219S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE normpomp met variabele snelheid, enkelvoudige trap en end-suction uitvoering. Ontworpen voor betrouwbare watercirculatie en regeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.437,22 excl. BTW
/ stuk
€ 13.839,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen