Referenties
Grundfos:NB32-200/219 X-F2-A-BQQE
Rubix:A0112294
Fabrikant:98389241
EAN:5711494174102

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-200/219 X-F2-A-BQQE
Grundfos NB 32-200/219 X-F2-A-BQQE normblokkpomp (11 kW). Niet-zelfaanzuigend, eentraps centrifugaalpomp voor dunne, schone of licht verontreinigde waterstromen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 601,5 l/min |
| Afzuighoogte | 55,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380/415d / 660/690y V |
| Kop | 55,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.990,30 excl. BTW
/ stuk
€ 6.038,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
