Referenties
Grundfos:NKE32-200.1/207A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111203
Fabrikant:98991115
EAN:5712604809525

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-200.1/207A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-200.1/207 is een niet-zelfaanzuigende, eentraps end-suction centrifugaalpomp met variabele snelheid. Ontworpen voor debiet-/drukregeling met geïntegreerde frequentieregeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 376,67 l/min |
| Afzuighoogte | 44,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 44,9 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.822,21 excl. BTW
/ stuk
€ 7.044,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
