Referenties
Grundfos:NKE32-200/190A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111193
Fabrikant:99105890
EAN:5712606861521


Technische samenvatting
| Vermogen | 5,5 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-200/190A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE32-200/190 A2F2AE-SBQQE is een single-stage end-suction pomp voor water-/HVAC-toepassingen. Gepromoveerd met een 5,5 kW P2 motor en 3 x 380-415D voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.636,68 excl. BTW
/ stuk
€ 10.450,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen