Referenties
Grundfos:NKE32-200/216A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111184
Fabrikant:98991138
EAN:5712604810033


Technische samenvatting
| Vermogen | 1,1 kW |
|---|---|
| Afzuighoogte | 25 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-200/216A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE32-200/216 A2F2AE-SBQQE pomp (1,1 kW) met variabel toerental voor efficiënte watercirculatie. Niet zelfaanzuigend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 25 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 0 - 2,5 bar |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.971,94 excl. BTW
/ stuk
€ 7.226,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen