Referenties
Grundfos:TPD 50-60/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0109090
Fabrikant:98957978
EAN:5712604244456

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-60/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TPD 50-60/2 in-line twin-head circulatiepomp (1x230V, 50Hz) voor warme en koude systemen. Single-stage met max. 6,0 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 270 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 220-230/240 V |
| Kop | 4,39 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.666,19 excl. BTW
/ stuk
€ 4.436,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
