Referenties
Grundfos:CRNE5-22 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109475
Fabrikant:99072239
EAN:5712606207404

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE5-22 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale Grundfos CRNE5-22 meertraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling (3x380–500V, 60Hz). 5,5 kW en max. 216,8 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 216,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 166,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.394,84 excl. BTW
/ stuk
€ 8.947,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
