Referenties
Grundfos:NKE32-250/262A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111161
Fabrikant:99105829
EAN:5712606860340

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-250/262A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE32-250/262A2F2AE-SBQQE is een gereguleerde single-stage end-suction waterpomp met ingebouwde frequentieregelaar. Ontworpen voor -25 tot 120 °C en 3×380–500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 211,7 l/min |
| Afzuighoogte | 19,2 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 (3x) V |
| Kop | 19,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.183,74 excl. BTW
/ stuk
€ 8.692,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
