Referenties
Grundfos:NKE 40-200/172S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111123
Fabrikant:99539675
EAN:5713830752326

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-200/172S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-200/172 S2A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregelaar en differentieeldruksensor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 703,5 l/min |
| Afzuighoogte | 29,22 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 29,22 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.942,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12.030,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
