Referenties
Grundfos:NBE 32-200/184S2AF2ABQQE
Rubix:A0112021
Fabrikant:99534622
EAN:5713830669129

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-200/184S2AF2ABQQE
Grundfos NBE 32-200/184 S2AF2ABQQE: niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met 0,55 kW en een nominale opvoerhoogte van 8,58 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 236,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8,58 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 8,58 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.433,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5.364,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
