Referenties
Grundfos:NKE40-160/144A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111142
Fabrikant:99105898
EAN:5712606861828

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE40-160/144A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE40-160/144 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp met IE5-motor (4 kW) en ingebouwde frequentieregeling. Voor waterdebieten tot 39.01 m³/h en kop tot 23.42 m, bij -25 tot 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 650,17 l/min |
| Afzuighoogte | 23,42 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 23,42 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.864,51 excl. BTW
/ stuk
€ 9.516,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
