Referenties
Grundfos:CME 1-5 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0108080
Fabrikant:98395119
EAN:5711494284498


Technische samenvatting
| Vermogen | 1,1 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-5 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME 1-5 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N is een horizontale RVS multistage drukverhogingspomp. Uitgevoerd met 3~ 380-500 V en IP55 motorbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.373,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.871,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen