Referenties
Grundfos:NKE 50-125/144S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111068
Fabrikant:99539537
EAN:5713830749661

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-125/144S2A1F2AE-SBQQE
Toerengeregelde Grundfos NKE 50-125/144S2A1F2AE-SBQQE fundatiepomp, niet-zelfaanzuigend. 7,5 kW en 380-500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1667,17 l/min |
| Afzuighoogte | 26,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 22,2 m (bij bep) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.401,28 excl. BTW
/ stuk
€ 12.585,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
