Referenties
Grundfos:NKE 50-125/144S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111069
Fabrikant:99539695
EAN:5713830752722

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-125/144S2A2F2AE-SBQQE
Genormaliseerde Grundfos NKE 50-125/144S2A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met variabel toerental. Ontworpen voor vloeistofoverdracht tot 80,2 m³/h en 22,2 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1336,7 l/min |
| Afzuighoogte | 22,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 22,2 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.960,17 excl. BTW
/ stuk
€ 13.261,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
