Referenties
Grundfos:NKE80-160/167A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110921
Fabrikant:98973531
EAN:5712604507421

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-160/167A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 80-160/167 is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling en PI-controller. Vermogen 22 kW en tot 28,37 m opvoerhoogte voor variabele debietregeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 3328,33 l/min |
| Afzuighoogte | 28,37 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480 V |
| Kop | 28,37 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.806,75 excl. BTW
/ stuk
€ 20.336,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
