Referenties
Grundfos:NKE 50-160/131S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111067
Fabrikant:99539699
EAN:5713830752807

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-160/131S2A2F2AE-SBQQE
Toerengeregelde Grundfos NKE end-suction pomp met geïntegreerde sensor voor efficiënte drukregeling. Geschikt voor HVAC, water utility en proceswater.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 573,3 l/min |
| Afzuighoogte | 5,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | druk bij volumestroom (bep): 47,07 kpa |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.009,63 excl. BTW
/ stuk
€ 8.481,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
