Referenties
Grundfos:CR5-15 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110575
Fabrikant:96513386
EAN:5700396639086

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-15 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale Grundfos CR5-15 A-FGJ-A-E-HQQE meertraps centrifugaalpomp voor water. 2,2 kW en nominale capaciteit 96,7 l/min bij 75,9 m opvoerhoogte (max. 101,8 m).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 101,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 75,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.346,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.838,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
