Referenties
Grundfos:NKE50-160/139A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111059
Fabrikant:99104797
EAN:5712606842827

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-160/139A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE50-160/139A2F2AE-SBQQE normpomp (eind-aanzuiging, 1-traps) met 0,75 kW. Nominaal debiet 35,8 m³/h en opvoerhoogte 5,4 m. Vloeistoftemperatuur: -25..60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 596,7 l/min |
| Afzuighoogte | 5,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 5,4 m |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.000,67 excl. BTW
/ stuk
€ 7.260,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
