Referenties
Grundfos:NKE 80-200/222S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110896
Fabrikant:99539610
EAN:5713830750926

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 80-200/222S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 80-200/222 S2A1F2AE-SBQQE normfundatiepomp (niet-zelfaanzuigend, enkeltraps). Voor stroming van schone tot licht verontreinigde vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1750 l/min |
| Afzuighoogte | 14,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 14,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.573,90 excl. BTW
/ stuk
€ 14.004,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
