Referenties
Grundfos:CRE95-1-1 A-F-A-E-HQQE 380-500 60 Hz
Rubix:A0110362
Fabrikant:99264346
EAN:5713826222673

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRE95-1-1 A-F-A-E-HQQE 380-500 60 Hz
Grundfos CRE95-1-1 A-F-A-E-HQQE verticale (multi)traps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregelaar. 11 kW, 114 m³/h, 23,6 m (max 36,4 m) bij 3×380-500 V, 60 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 1900 l/min |
| Afzuighoogte | 36,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 23,6 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.463,26 excl. BTW
/ stuk
€ 13.870,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
