Referenties
Grundfos:NKE80-160/177A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110917
Fabrikant:99099003
EAN:5712606734900


Technische samenvatting
| Debiet | 1728,3 l/min |
|---|---|
| Afzuighoogte | 8,21 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-160/177A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 80-160/177 end-suction pomp met variabele snelheid. Single stage, geschikt voor niet-zelfaanzuigende toepassingen met een vloeistoftemperatuur tot 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 1728,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8,21 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Kop | 8,21 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.622,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9.223,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen