Referenties
Grundfos:NKE 65-160/143S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110984
Fabrikant:99539577
EAN:5713830750360

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-160/143S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE Serie 2000 end-suction pomp met variabele snelheid. Eéntraps ontwerp, 7,5 kW en 380-480/500 V voor betrouwbare vloeistofcirculatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 2666,7 l/min |
| Afzuighoogte | 143 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 143 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.622,40 excl. BTW
/ stuk
€ 12.853,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
