Referenties
Grundfos:NKE80-200/214A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110901
Fabrikant:99099382
EAN:5712606742295

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-200/214A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 80-200/214 A2F2AE-SBQQE: variabel-toerental normpomp met ingebouwde frequentieomvormer. Single stage end-suction voor efficiënte drukregeling in waterprocessen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1721,7 l/min |
| Afzuighoogte | 13,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 13,4 m |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.422,17 excl. BTW
/ stuk
€ 12.610,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
