Referenties
Grundfos:NB125-200/176-154 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112501
Fabrikant:98975940
EAN:5712604552643

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-200/176-154 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-200/176-154 EUP AS-F2-A-BQQE blokpomp (45 kW): debiet 385 m³/h en opvoerhoogte 28,44 m. Niet-zelfaanzuigend, eentraps centrifugaalpomp.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 6416,67 l/min |
| Afzuighoogte | 28,44 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 28,44 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.773,94 excl. BTW
/ stuk
€ 15.456,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
