Referenties
Grundfos:CM15-3 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:A0114931
Fabrikant:98669726
EAN:5711499294546

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM15-3 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel.
Horizontale meertraps centrifugaalpomp voor water. Compacte RVS uitvoering met end-suction aansluiting en motor voor 3x220-240D/380-415Y.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4,1 kW |
| Debiet | 283 l/min |
| Afzuighoogte | 41,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x220-240d/380-415y V |
| Kop | 41,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.539,58 excl. BTW
/ stuk
€ 3.072,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
