Referenties
Grundfos:TP 65-170/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112777
Fabrikant:96087628
EAN:5700395315936

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 65-170/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 65-170/4 in-line enkeltraps centrifugaalpomp met DN 65 flensaansluiting, 3 kW en 35,7 m³/u. Ontwerp voor onderhoud via top-pull-out en BQQE asafdichting.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 595 l/min |
| Afzuighoogte | 17 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 14,2 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.415,19 excl. BTW
/ stuk
€ 4.132,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
